Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz VD PRO 1500 BOA SF, Größe: 47, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S3 SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz VD PRO 1500 BOA SF, Größe: 47, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S3 SRC
Steitz VD PRO 1500 BOA SF, Größe: 47, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S3 SRC
Steitz VD PRO 1500 BOA SF, Größe: 47, Weite: NB Si-Halbschuh, TP - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1094012
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD PRO 1500 BOA SF NB 47
EAN/GTIN:
     4044348608241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steitz VD PRO 1500 BOA SF, Größe: 47, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S3 SRC
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S3
Größe:
47
Weite:
NB
Norm:
EN 345 S3 SRC
Hersteller:
Steitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,41*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 139,63*
€ 166,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 138,75*
€ 165,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 133,69*
€ 159,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 127,13*
€ 151,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,41*
€ 131,39
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.