Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz VD PRO 1500 BOA SF, Größe: 45, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S3 SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz VD PRO 1500 BOA SF, Größe: 45, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S3 SRC
Steitz VD PRO 1500 BOA SF, Größe: 45, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S3 SRC
Steitz VD PRO 1500 BOA SF, Größe: 45, Weite: NB Si-Halbschuh, TP - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1094006
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD PRO 1500 BOA SF NB 45
EAN/GTIN:
     4044348608227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steitz VD PRO 1500 BOA SF, Größe: 45, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S3 SRC
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S3
Größe:
45
Weite:
NB
Norm:
EN 345 S3 SRC
Hersteller:
Steitz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,75*
€ 141,63*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 107,47*
€ 141,64*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,63*
€ 168,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 139,37*
€ 165,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 136,19*
€ 162,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 127,61*
€ 151,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 111,75*
€ 132,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.