Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz VD PRO 3530 ESD, Größe: 40, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Athletic ESD Sohle, EN 20345 S2 SRC CI Aluminiumkappe, Va


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz VD PRO 3530 ESD, Größe: 40, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Athletic ESD Sohle, EN 20345 S2 SRC CI Aluminiumkappe, Va
Steitz VD PRO 3530 ESD, Größe: 40, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Athletic ESD Sohle, EN 20345 S2 SRC CI Aluminiumkappe, Va
Steitz VD PRO 3530 ESD, Größe: 40, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-A - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1092442
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD PRO 3530 ESD XB 40
EAN/GTIN:
     4044348606773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steitz VD PRO 3530 ESD, Größe: 40, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Athletic ESD Sohle, EN 20345 S2 SRC CI Aluminiumkappe, Vario Multiflex Dämpfung
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S2
Größe:
40
Weite:
XB
Norm:
EN ISO 20345:2011
Hersteller:
Steitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,83*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 127,98*
€ 152,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,34*
€ 151,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,71*
€ 148,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,71*
€ 141,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,83*
€ 119,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.