Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz VD PRO 1500 BOA SF, Größe: 46, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S3 SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz VD PRO 1500 BOA SF, Größe: 46, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S3 SRC
Steitz VD PRO 1500 BOA SF, Größe: 46, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S3 SRC
Steitz VD PRO 1500 BOA SF, Größe: 46, Weite: XB Si-Halbschuh, TP - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1084792
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD PRO 1500 BOA SF XB 46
EAN/GTIN:
     4044348608364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steitz VD PRO 1500 BOA SF, Größe: 46, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S3 SRC
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S3
Größe:
46
Weite:
XB
Norm:
EN 345 S3 SRC
Hersteller:
Steitz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,11*
€ 140,47*
42 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 110,39*
€ 140,60*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 140,47*
€ 167,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 138,38*
€ 164,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 129,74*
€ 154,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 123,23*
€ 146,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,11*
€ 131,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.