Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz Bergen Gore S3, Größe: 42, Weite: NB Si-Stiefel, hoch, Perbunan-Sohle, EN 20345 S3 SRC GORE-TEX, Seitlicher Reißv


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz Bergen Gore S3, Größe: 42, Weite: NB Si-Stiefel, hoch, Perbunan-Sohle, EN 20345 S3 SRC GORE-TEX, Seitlicher Reißv
Steitz Bergen Gore S3, Größe: 42, Weite: NB Si-Stiefel, hoch, Perbunan-Sohle, EN 20345 S3 SRC GORE-TEX, Seitlicher Reißv
Steitz Bergen Gore S3, Größe: 42, Weite: NB Si-Stiefel, hoch, Pe - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1080658
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     BERGEN GORE S3 NB 42
EAN/GTIN:
     4044348365168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Steitz Bergen Gore S3, Größe: 42, Weite: NB Si-Stiefel, hoch, Perbunan-Sohle, EN 20345 S3 SRC GORE-TEX, Seitlicher Reißverschluss
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S3
Größe:
42
Weite:
NB
Norm:
EN ISO 20345:2011
Hersteller:
Steitz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 8,50*
ab € 164,66*
€ 204,88*
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,81*
€ 204,89*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 204,89*
€ 243,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 204,56*
€ 243,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 194,33*
€ 231,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 178,98*
€ 212,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 164,81*
€ 196,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.