Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz VD PRO 1500 BOA, Größe: 47, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S2 SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz VD PRO 1500 BOA, Größe: 47, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S2 SRC
Steitz VD PRO 1500 BOA, Größe: 47, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S2 SRC
Steitz VD PRO 1500 BOA, Größe: 47, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU A - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1077791
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD PRO 1500 BOA NB 47
EAN/GTIN:
     4044348546734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steitz VD PRO 1500 BOA, Größe: 47, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S2 SRC
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S2
Größe:
47
Weite:
NB
Norm:
EN ISO 20345:2011
Hersteller:
Steitz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 8,50*
ab € 103,73*
€ 131,99*
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,52*
€ 132,00*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 132,00*
€ 157,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,81*
€ 154,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,34*
€ 145,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,23*
€ 137,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,52*
€ 123,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.