Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz VD PRO 3500 SF, Größe: 43, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU-Athletic ESD Sohle, EN 20345 S3 Aluminiumkappe, Vario Dämp


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz VD PRO 3500 SF, Größe: 43, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU-Athletic ESD Sohle, EN 20345 S3 Aluminiumkappe, Vario Dämp
Steitz VD PRO 3500 SF, Größe: 43, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU-Athletic ESD Sohle, EN 20345 S3 Aluminiumkappe, Vario Dämp
Steitz VD PRO 3500 SF, Größe: 43, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU-At - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1077665
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD PRO 3500 SF NB 43
EAN/GTIN:
     4044348572559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steitz VD PRO 3500 SF, Größe: 43, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU-Athletic ESD Sohle, EN 20345 S3 Aluminiumkappe, Vario Dämpfung
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S3
Größe:
43
Weite:
NB
Norm:
EN ISO 20345:2011
Hersteller:
Steitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,15*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,83*
€ 146,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 121,55*
€ 144,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,68*
€ 137,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,00*
€ 132,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,15*
€ 114,42
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.