Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz VD PRO 3500 SF, Größe: 36, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU-Athletic ESD Sohle, EN 20345 S3 Aluminiumkappe, Vario Dämp


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz VD PRO 3500 SF, Größe: 36, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU-Athletic ESD Sohle, EN 20345 S3 Aluminiumkappe, Vario Dämp
Steitz VD PRO 3500 SF, Größe: 36, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU-Athletic ESD Sohle, EN 20345 S3 Aluminiumkappe, Vario Dämp
Steitz VD PRO 3500 SF, Größe: 36, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU-At - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1077637
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD PRO 3500 SF NB 36
EAN/GTIN:
     4044348572481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steitz VD PRO 3500 SF, Größe: 36, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU-Athletic ESD Sohle, EN 20345 S3 Aluminiumkappe, Vario Dämpfung
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S3
Größe:
36
Weite:
NB
Norm:
EN ISO 20345:2011
Hersteller:
Steitz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,69*
€ 114,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 85,51*
€ 114,23*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,22*
€ 135,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,78*
€ 134,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,48*
€ 126,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,52*
€ 122,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,69*
€ 105,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.