Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz VD PRO 1500 BOA, Größe: 45, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S2 SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz VD PRO 1500 BOA, Größe: 45, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S2 SRC
Steitz VD PRO 1500 BOA, Größe: 45, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S2 SRC
Steitz VD PRO 1500 BOA, Größe: 45, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU A - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1076365
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD PRO 1500 BOA XB 45
EAN/GTIN:
     4044348546833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steitz VD PRO 1500 BOA, Größe: 45, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S2 SRC
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S2
Größe:
45
Weite:
XB
Norm:
EN ISO 20345:2011
Hersteller:
Steitz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
10
Frei Haus
ab € 100,40*
€ 128,68*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,34*
€ 128,69*
2 Tage
11
€ 8,50*
ab € 103,94*
€ 132,39*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,68*
€ 153,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 125,28*
€ 149,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,33*
€ 138,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,90*
€ 130,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,40*
€ 119,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.