Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz VD PRO 3500 BOA, Größe: 47, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU-Athletic ESD Sohle, EN 20345 S2 Aluminiumkappe, Vario Däm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz VD PRO 3500 BOA, Größe: 47, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU-Athletic ESD Sohle, EN 20345 S2 Aluminiumkappe, Vario Däm
Steitz VD PRO 3500 BOA, Größe: 47, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU-Athletic ESD Sohle, EN 20345 S2 Aluminiumkappe, Vario Däm
Steitz VD PRO 3500 BOA, Größe: 47, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU-A - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1076259
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD PRO 3500 BOA NB 47
EAN/GTIN:
     4044348565230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steitz VD PRO 3500 BOA, Größe: 47, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU-Athletic ESD Sohle, EN 20345 S2 Aluminiumkappe, Vario Dämpfung
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S2
Größe:
47
Weite:
NB
Norm:
EN ISO 20345:2011
Hersteller:
Steitz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 84,72*
€ 110,80*
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,24*
€ 111,64*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,78*
€ 132,04*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 109,33*
€ 142,11*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,64*
€ 132,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,60*
€ 131,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,49*
€ 123,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,05*
€ 119,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,24*
€ 105,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.