Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz VD PRO 3500 BOA, Größe: 38, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Athletic ESD Sohle, EN 20345 S2 Aluminiumkappe, Vario Däm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz VD PRO 3500 BOA, Größe: 38, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Athletic ESD Sohle, EN 20345 S2 Aluminiumkappe, Vario Däm
Steitz VD PRO 3500 BOA, Größe: 38, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Athletic ESD Sohle, EN 20345 S2 Aluminiumkappe, Vario Däm
Steitz VD PRO 3500 BOA, Größe: 38, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-A - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1076224
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD PRO 3500 BOA XB 38
EAN/GTIN:
     4044348565421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steitz VD PRO 3500 BOA, Größe: 38, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Athletic ESD Sohle, EN 20345 S2 Aluminiumkappe, Vario Dämpfung
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S2
Größe:
38
Weite:
XB
Norm:
EN ISO 20345:2011
Hersteller:
Steitz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,73*
€ 143,67*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 109,00*
€ 143,68*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 143,67*
€ 170,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 141,77*
€ 168,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 134,91*
€ 160,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 127,92*
€ 152,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,73*
€ 135,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.