Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz VD PRO 1500 BOA, Größe: 41, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S2 SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz VD PRO 1500 BOA, Größe: 41, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S2 SRC
Steitz VD PRO 1500 BOA, Größe: 41, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S2 SRC
Steitz VD PRO 1500 BOA, Größe: 41, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU A - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1075347
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD PRO 1500 BOA XB 41
EAN/GTIN:
     4044348546796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steitz VD PRO 1500 BOA, Größe: 41, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S2 SRC
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S2
Größe:
41
Weite:
XB
Norm:
EN ISO 20345:2011
Hersteller:
Steitz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
1
Frei Haus
ab € 105,64*
€ 134,84*
40 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 104,80*
€ 134,85*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 134,84*
€ 160,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 131,09*
€ 156,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,92*
€ 143,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,39*
€ 137,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 105,64*
€ 125,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.