| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1074908 Herst.-Nr.: 2424 5353-9799 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DESIGN - Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: Vorne, seitlich und hinten platziert
FUNKTION - Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
- 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss
- Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
- Schlitz mit Reißverschluss
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
PFLEGEHINWEIS Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kübler | Geschlecht: | Herren | Saison: | Ganzjahresartikel | Farbbezeichnung: | anthrazit/schwarz | Grammatur: | 260 g/qm | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |