Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupriflex 4-410 Speed Aqua Low ESD, Gr. 41 Si-Halbschuh, LX-Cross-Sohle, EN 20345 S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Lupriflex 4-410 Speed Aqua Low ESD, Gr. 41 Si-Halbschuh, LX-Cross-Sohle, EN 20345 S3
Lupriflex 4-410 Speed Aqua Low ESD, Gr. 41 Si-Halbschuh, LX-Cross-Sohle, EN 20345 S3
Lupriflex 4-410 Speed Aqua Low ESD, Gr. 41 Si-Halbschuh, LX-Cros - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1067773
Hersteller:
     L. Priebs
Herst.-Nr.:
     4-410-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lupriflex 4-410 Speed Aqua Low ESD, Gr. 41 Si-Halbschuh, LX-Cross-Sohle, EN 20345 S3
Weitere Informationen:
Schutzkategorie:
S3
Größe:
41
Sohle:
LX Cross (Gummi/PU)
Weite:
11,5
Norm:
EN 20345
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 62,79*
€ 82,19*
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,49*
€ 82,75*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,84*
€ 99,38*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,36*
€ 101,94*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 82,16*
€ 102,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,75*
€ 98,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,93*
€ 96,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,53*
€ 91,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,73*
€ 87,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,49*
€ 76,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.