Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA® plus Schlauchstück 360, 1 1/4"(32mm) 360° axial drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA® plus Schlauchstück 360, 1 1/4"(32mm) 360° axial drehbar
GEKA® plus Schlauchstück 360, 1 1/4"(32mm) 360° axial drehbar
Artikel-Nr.:
     362I-1066504
Herst.-Nr.:
     20106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle

Eigenschaften:
• Mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR Form 300 (300 C)
• 360° axial drehbar
• Untereinander kombinierbar
• Kompatibel mit allen anderen GEKA®-Modellen
Einsatzbereiche:
• Wasser-, Saug-, Druckschläuche
• Maschinen-, Anlagen-, Aggregate-, Fahrzeug-, Werkzeug- und Pumpenbau
• Hoch- und Tiefbau
• Garten- und Landschaftsbau
• Landwirtschaft
• Sanitär- und Installationsbereich
• Haus und Garten u. v. m.

Technische Daten:
Klauenweite: einheitlich 40 mm
Material: Messing CW617N/CW614N, DIN 17660
Betriebsdruck: max. 40 bar
Temperaturbereich: ca. –5 °C bis +90 °C
Vakuumbeständigkeit: bis 10 m Wassersäule

Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 14,42*
1 Tag
10
10
Frei Haus
ab € 11,81*
€ 14,63*
Lager 362
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,72*
€ 14,70*
1 Tag
10
10
€ 5,50*
ab € 11,79*
€ 14,78*
1 Tag
nicht lagernd
10
€ 5,59*
ab € 11,90*
€ 14,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 147,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
01.1040
ab € 9,29*
Ähnlich
GEKA
ab € 16,55*
Ähnlich
GEKA
ab € 15,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.