Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz VD PRO 1500 ESD, Größe: 39, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S2 SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz VD PRO 1500 ESD, Größe: 39, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S2 SRC
Steitz VD PRO 1500 ESD, Größe: 39, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S2 SRC
Steitz VD PRO 1500 ESD, Größe: 39, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU A - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1065950
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD PRO 1500 ESD XB 39
EAN/GTIN:
     4044348506929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steitz VD PRO 1500 ESD, Größe: 39, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S2 SRC
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S2
Größe:
39
Weite:
XB
Norm:
EN ISO 20345:2011
Hersteller:
Steitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,58*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 127,99*
€ 152,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 125,88*
€ 149,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,64*
€ 143,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,08*
€ 134,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,58*
€ 118,50
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.