Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz VD PRO 1500 ESD, Größe: 38, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S2 SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz VD PRO 1500 ESD, Größe: 38, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S2 SRC
Steitz VD PRO 1500 ESD, Größe: 38, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S2 SRC
Steitz VD PRO 1500 ESD, Größe: 38, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU A - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1065947
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD PRO 1500 ESD XB 38
EAN/GTIN:
     4044348517161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steitz VD PRO 1500 ESD, Größe: 38, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S2 SRC
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S2
Größe:
38
Weite:
XB
Norm:
EN ISO 20345:2011
Hersteller:
Steitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,05*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,48*
€ 145,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,23*
€ 145,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,74*
€ 137,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,27*
€ 131,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,05*
€ 113,11
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.