Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Leckagesonde 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dräger Leckagesonde 70
Dräger Leckagesonde 70
Dräger Leckagesonde 70 - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1030769
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     8316531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leckagesonde
leckagesonde
Dräger Leckagesonde 70
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Länge:
30 mm
Breite:
660 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
0.32
Weitere Suchbegriffe: Gasmessgeräte|gas-messgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,35*
€ 324,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,47*
€ 319,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,02*
€ 308,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,31*
€ 295,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,02*
€ 265,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.