Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Vollmaske Panorama Nova ESA PC Einheitsanschluss ESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dräger Vollmaske Panorama Nova ESA PC Einheitsanschluss ESA
Dräger Vollmaske Panorama Nova ESA PC Einheitsanschluss ESA
Dräger Vollmaske Panorama Nova ESA PC Einheitsanschluss ESA - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1029813
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     R55001
EAN/GTIN:
     4026056091874
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske
Dräger Vollmaske Panorama Nova ESA PC Einheitsanschluss ESA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Länge:
170 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
0.742
Weitere Suchbegriffe: atemschutzvollmasken dräger, helm masken kombination, Vollmasken|masken|atemmasken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,04*
€ 317,09*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,41*
€ 317,10*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,31*
€ 317,86*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,09*
€ 377,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,88*
€ 375,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,28*
€ 354,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,52*
€ 344,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,04*
€ 316,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.