Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenkette Triplex 06B3, (3/8"x7/32") Standardqualität


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rollenkette Triplex 06B3, (3/8"x7/32") Standardqualität
Rollenkette Triplex 06B3, (3/8"x7/32") Standardqualität
Artikel-Nr.:
     362I-1014755
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1014755
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette

Teilung P: 9,525 mm
Lichte Weite b1 (Innenglied): 5,72 mm
Rollendurchmesser d1: 6,35 mm
Gewicht ca. 1,16 kg/m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 11,98*
€ 14,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,87*
€ 14,13
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,31*
€ 13,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,92*
€ 12,99
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,53*
€ 12,53
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 9,09*
€ 10,82
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.