Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 2801, Lecksuch-Spray à 400 ml DVGW Reg.-Nr. 93.01e557, GGVS Klasse 2, Ziff.10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS 2801, Lecksuch-Spray à 400 ml DVGW Reg.-Nr. 93.01e557, GGVS Klasse 2, Ziff.10 A
OKS 2801, Lecksuch-Spray à 400 ml DVGW Reg.-Nr. 93.01e557, GGVS Klasse 2, Ziff.10 A
OKS 2801, Lecksuch-Spray à 400 ml DVGW Reg.-Nr. 93.01e557, GGVS - Artikelbild 7
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     362I-1002647
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1122040559
EAN/GTIN:
     4038127922918
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtigkeitsprüfmittel
Gasprüf-Flüssigkeit
Leckfinder
Lecksuchmittel
OKS 2801, Lecksuch-Spray à 400 ml DVGW Reg.-Nr. 93.01e557, GGVS Klasse 2, Ziff.10 A
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
400 ml
Gebinde:
Spraydose
Hersteller:
OKS
GHS:
None
Signalwort:
Achtung
H-Sätze:
H229
MHD:
03/24
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.55

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lecksuchspray, lecksuchspray 400ml, leckfinder spray, leckfinder 400ml, Schmierstoffe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
24
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,73*
€ 6,02*
1 Tag
153
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,41*
€ 6,82*
1 Tag
153
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 6,84*
1 Tag
61
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,06*
€ 6,90*
Lager 362
502
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 4,79*
€ 6,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.