Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bandmaß 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hedue
Stahlbandmaß mit mehrfacher Beschichtung
Artikel-Nr.:  360-X303
Hersteller:  Hedü
Herst.-Nr.:  X303
EAN:  4012589883031
Artikeldatenblatt
Bandmaß 30 m
Maßband auf Alu-Dreieckrahmen, 30m/Klasse2

Der Alu-Dreieckrahmen in gerader Bauform aus eloxiertem Leichtmetall mit schwarzem, schlagfestem Kunststoffgriff und vernickelter Metallkurbel. 13 mm breites Stahlbandmaß mit durchgängiger mm-Teilung.

  • Weißlackiertes, 13 mm breites Stahlbandmaß
  • Durchgängiger mm-Teilung
  • Genauigkeitsklasse II

Abb. 1
Stahlbandmaß mit mehrfacher Beschichtung

Abb. 2
Maßanfang B: Maßbeginn an der Vorderkante des Beschlags

Abb. 3
Weißlackiertes Stahlbandmaß

Bitte öffnen Sie auch das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > HEDÜ > Streckenmeßgeräte > Bandmaß bis 100
Weitere Suchbegriffe: Dreieckrahmen
Angebote (1)
Versand
Netto
Hedue
3 Tage
€ 6,65*
€ 30,00*
Preise von Hedue
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hedue
Versand von Hedue
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,65*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hedue
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hedü
X310
€ 89,00*
€ 105,91
Ähnlich
Hedü
X305
€ 39,00*
€ 46,41
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG