Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 360-T500 Herst.-Nr.: T500 EAN/GTIN: 4012589845008 |
| |
|
| | |
| Mit sechs Tastlehren aus gehärtetem Federstahlband
Mit der Treppenspinne, auch Treppenlehre genannt, lässt sich jede Form von Treppenstufe einfach abgreifen. Die Treppenspinne eignet sich daher perfekt für das Anfertigen von Schablonen. Die 60, 80 und 100 cm langen Tastlehren sind drehbar im Mittelpunkt verbunden. Merkmale - Aus gehärtetem Stahl
- Mit Anschlag
- Einfaches Abtasten der Form von Treppenstufen.
Technische Daten Lieferumfang - Holzkasten
- Tastlehren 2 x 60 cm / 2 x 80 cm / 2 x 100 cm
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,42* | € 57,62* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 45,22* | € 58,14* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 46,93* | € 58,17* | | | | Lager 360 | | | | | | € 6,65* | ab € 44,05* | € 58,59* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,52* | € 59,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 360 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 360 | | Versand: Lager 360 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,65* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 360 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|