Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenspinne T500 HEDUE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Treppenspinne T500 HEDUE
Treppenspinne T500 HEDUE
Treppenspinne T500 HEDUE
Treppenspinne T500 HEDUE
Treppenspinne T500 HEDUE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4012589845008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012589845008
Suchbegriffe:
Treppenlehre
Treppenspinne
treppenspinne hedü
treppenlehre
Treppenlehre

• Aus gehärtetem Stahl • Fixierung durch Flügelschraube • Einfaches Abtasten der Form von Treppenstufen

Weitere Informationen:
Anzahl Schienen:
6
Schienenlänge:
2 x 600 mm 2 x 800 mm 2 x 1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Winkel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
20
€ 4,79*
ab € 46,07*
€ 57,51*
1 Tag
24
€ 4,90*
ab € 46,55*
€ 58,06*
€ 6,65*
ab € 43,83*
€ 58,48*
€ 4,90*
ab € 45,50*
€ 58,53*
6 Tage
25
€ 4,95*
ab € 47,50*
€ 58,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
T510
ab € 53,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.