Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmesser hedue AW1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelmesser hedue AW1
Winkelmesser hedue AW1
Aus Aluminium
Analoge Anzeige durch Umdrehungsuhr
Artikel-Nr.:
     360-D102
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     D102
EAN/GTIN:
     4012589681026
Suchbegriffe:
Winkel-Wasserwaage
Winkelwasserwaage
winkel wasserwaage

Analoger Winkelmesser mit Horizontal- und Vertikallibelle

Das Anlegen und Abnehmen von Winkeln geht mit dem analogen Winkelmesser leicht von der Hand. Die Schenkel lassen sich über eine Feststellschraube arretieren. Dank der horizontalen und vertikalen Libelle+nbsp;ist+nbsp;der D102 auch bequem als Wasserwaage einsatzbar.

Merkmale

  • Mit Horizontal- und Vertikallibelle
  • Aus Aluminium
  • Analoge Anzeige durch Umdrehungsuhr

Technische Daten

  • Abmessungen 480 x 50 x 30 mm
  • Messbereich 0° - 180°
  • Ablesung 1°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
W101
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.