Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Empfänger McPower "Comfort" max. 150W, max. 70m, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1534398
Hersteller:
     MC Power
Herst.-Nr.:
     1534398
EAN/GTIN:
     4250967323063
Suchbegriffe:
Funkschalter
mcpower funkschalter
funkschalter
• Ersetzt einen Schalter - es wird kein herkömmlicher Schalter benötigt • dimmbar Halogen max. 150W - LED max. 20W • 230V / 50Hz • Überlastschutz • einfaches Anlernen: Sender und Empfänger verbinden sich fast von alleine • LED Funktionsanzeige für An / Aus und Anlernfunktion • manueller AN/AUS Schalter • Frequenz 433,92 MHz • Reichweite bis zum Sender max. 70m (im Freifeld) • automatische Angleichung der Frequenzen, um Überschneidungen zu vermeiden. • Kompatibel mit allen Funk-Sendern der McPower Comfort Serie • Maße: 45x45x25 mm • passend für Standard Unterputz-Dosen
Weitere Suchbegriffe: Pilota Casa, RSL, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.