Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel und Bit-Set McPower "SM-90038" 38-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1533881
Hersteller:
     MC Power
Herst.-Nr.:
     1533881
EAN/GTIN:
     4250967332997
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
• 28 verschiedene Bits: SL3, SL4, SL5, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, U6, 2.3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, Y1, Y2, S1 • 9 verschiedene Stecknüsse: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm • 1 Stück 75mm Verlängerung • 1 Stück Bit Adapter • 1Stück Ratsche • Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl, der für Härte mit Hitze behandelt wurde. Korrosionsbeständige Oberfläche für zusätzliche Stärke • Rutschfester Griff • in praktischer Aufbewahrungs-Box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4,05*
€ 4,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3,85*
€ 4,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,74*
€ 4,45
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 3,53*
€ 4,20
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,33*
€ 3,96
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 2,65*
€ 3,15
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.