Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Speicher- Oszilloskop PeakTech "P1400", 5 MHz, 2CH, 100 MS/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1453207
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     1453207
EAN/GTIN:
     4250569406379
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop peaktech
oszilloskop
• Bandbreite: 5 MHz • Kanäle: 2 CH • Sampling 1 CH: 100 MS/s Sampling 2 CH: 100 MS/s • USB Anschluss • Anstiegszeit: < 70 ns • Auflösung: 800 x 480 Pixel • Bilddiagonale (TFT): 17,5 cm (7") • Hor. Skala max.: 1000 s/div • Hor. Skala min.: 5 ns/div • Speichertiefe: 10.000 Punkte • Vert. Auflösung: 8 Bit • Vert. Skala max.: 5 V/div • Vert. Skala min.: 5 mV/div • Netzspannung: 110/240 V AC: 50/60 Hz • 2 - Kanal Oszilloskop mit 5 MHz analoger Bandbreite bei max. 100 MS/s Abtastrate • 17,5 cm (7“) TFT-Farbdisplay mit 800 x 480 Bildpunkten • USB-Device Anschluss zur Echtzeit-Datenübertragung • USB-Host Anschluss für externe USB-Datenträger • Handliches und flaches Gehäusedesing mit Tragegriff • Autoset-Funktion zur benutzerfreundlichen Bedienung • Aufzeichnungslänge von max. 10.000 Punkten • Automatische Messmodi, XY-Modus und FFT-Funktion • Sicherheit: EN 61010-1: CAT II 400V • Zubehör: USB-Kabel, Software-CD für Windows, Netzkabel, Tastköpfe und Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, PeakTech
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,59*
€ 165,06*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 134,21*
€ 165,09*
€ 5,90*
ab € 127,42*
€ 167,69*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 136,98*
€ 168,23*
Lager 35L9T
2
€ 5,00*
ab € 184,19*
€ 224,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 35L9T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,59*
€ 267,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,14*
€ 263,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,53*
€ 244,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,88*
€ 229,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 35L9T
Versand: Lager 35L9T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 35L9T
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.