Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament Kerzenlampe gedreht McShine "Filed", E14, 4W, 490 lm, warmweiß, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1451509
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1451509
EAN/GTIN:
     4250967311091
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Die LED-Filament-Serie überzeugt durch Langlebigkeit, Klarglas-Leuchtkörper und einem Abstrahlwinkel wie bei einer klassischen Glühlampe. Durch micro SMD-LED-Chips und filigranen Trägermaterialien wird ermöglicht, dass die Serie der traditionellen Glühlampe bei der Lichtabstrahlung gleich kommt. Auch die Lichttemperatur ähnelt die der klassischen Glühlampe. So ist sie der bis jetzt beste Ersatz für herkömmlichen Glühlampen und verbindet dabei traditionelles Aussehen und Werte mit der zukunftsweisenden LED-Technik.
Weitere Informationen:
Fassungstyp:
E14
Nutzlichtstrom:
470 lm
Lichtstrom:
490 lm
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
2.700 K
Abstrahlwinkel:
330 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
4,0 W
Spannung:
220-240 Volt
Energieeffizienzklasse EU2015/2019:
E
Lebensdauer:
20.000 h
On/Off:
30.000x
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
35 mm
Höhe mm:
98 mm
Akzentbeleuchtung:
Nein
Entspricht:
40 Watt Glühbirne
elekt. Leistungsfaktor:
0,400 Fk
Lumen am Ende der Lebensdauer:
94,8 %
Zündzeit in Sekunden:
ca. 0,5 sekunden
Farbkonsistenz:
6,000 Fk
Anwendungszeck:
Inneneinsatz
Enthält Quecksilber:
Nein
Beschreibung der Lichtquelle:
Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung
Farblich abgestimmte Lichtquelle:
Nein
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Blendschutzschild:
Nein
Vernetzte Lichtquelle (CLS):
Nein
Hülle (LED):
keine Hülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.