Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen mit Bordwand RAL5010 Enzianblau Handkarre Zweiradwagen Drehachsenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52348/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52348/full/cordes-banner.jpg
Handwagen mit Bordwand RAL5010 Enzianblau Handkarre Zweiradwagen Drehachsenwagen
Artikel-Nr.:
     3551-zu-1281
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-1281
EAN/GTIN:
     4035694003422
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handwagen mit Bordwand

Außenmaß: 1.600 x 770 x 860 mm (B/T/H)

Ladefläche: 805 x 535 mm (B/T)

Ladeflächenhöhe: 225 mm

Stirnwandhöhe: 165 mm

Längswandhöhe: 245 mm

Ausführung:

  • geschweißter Profilstahlrahmen aus Winkelstahl
  • und Quadratrohr

  • inkl. 2 Stück roter Schutzkappen am Griff
  • inkl. Handdeichsel
  • Ladefläche und Bordwände aus Sperrholz,
  • film/siebbeschichtet (Siebdruckoberfläche nach

    oben) wasserfest verleimt

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 400 x 100 mm

    Traglast: 400 kg

    EAN.Nr.: 4035694003422

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Handkarre, Handwagen, Zweiradwagen, handpritschenwagen cordes, bordwand wagen, HandkarreZweiradwagen Drehachsenwagen
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 244,36*
    € 285,88*
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 245,71*
    € 285,89*
    19 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 250,50*
    € 292,29*
    25 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 252,49*
    € 293,83*
    14 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 256,09*
    € 297,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 285,89*
    € 340,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 276,70*
    € 329,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 264,43*
    € 314,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 259,51*
    € 308,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 245,71*
    € 292,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1392
    ab € 323,40*
    Ähnlich
    Cordes
    00017162
    ab € 280,30*
    Ähnlich
    Cordes
    00017160
    ab € 194,67*
    Ähnlich
    Cordes
    00017163
    ab € 365,04*
    Ähnlich
    Cordes
    00017159
    ab € 315,94*
    Ähnlich
    Cordes
    00017158
    ab € 242,31*
    Ähnlich
    Cordes
    00017156
    ab € 168,88*
    Ähnlich
    Cordes
    00017157
    ab € 224,20*
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1283
    ab € 322,11*
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1285
    ab € 369,36*
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1272
    ab € 410,82*
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1277
    ab € 294,41*
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1263
    ab € 324,36*
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1264
    ab € 356,73*
    Ähnlich
    Cordes
    00017171
    ab € 145,92*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.