Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstückwagen RAL5010 Enzianblau Tischwagen Schrankwagen Werkzeugwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51969/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51969/full/cordes-banner.jpg
Werkstückwagen RAL5010 Enzianblau Tischwagen Schrankwagen Werkzeugwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-800.800
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.800
EAN/GTIN:
     4035694003286
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkstückwagen

Außenmaße: 1.370 x 800 x 1.560 mm (B/T/H)

Ladefläche: 2 x 1.260 x 245 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 mm

Aufbauhöhe: 1.260 mm

Ausführung:

  • Drahtgitter 75 x 75 mm, Neigung Gitter 8 %,
  • Ladefläche durchgehend aus MDF-Platte
  • Oberfläche Buchendekor

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf

    Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager,

    grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 500 kg

    EAN-Nr. 4035694003286

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Werkstückwagen, werkstattwagen cordes, werkstattwagen, Tischwagen Schrankwagen Werkzeugwagen Werkstattwagen
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 391,37*
    € 447,78*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 368,81*
    € 447,80*
    7 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 384,38*
    € 458,35*
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 415,56*
    € 517,75*
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 415,97*
    € 526,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 447,78*
    € 532,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 441,79*
    € 525,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 418,95*
    € 498,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 411,44*
    € 489,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 391,37*
    € 465,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    00016959
    ab € 9,27*
    Zubehör
    Cordes
    00016960
    ab € 10,11*
    Zubehör
    Cordes
    00016965
    ab € 12,70*
    Zubehör
    Cordes
    00016966
    ab € 29,50*
    Zubehör
    Cordes
    00016961
    ab € 10,11*
    Zubehör
    Cordes
    00016962
    ab € 10,98*
    Zubehör
    Cordes
    00016963
    ab € 11,00*
    Zubehör
    Cordes
    00016964
    ab € 17,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.