Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstückwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694003286
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.800
EAN/GTIN:
     4035694003286
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Außenmaße: 1.370 x 800 x 1.560 mm (B/T/H) Ladefläche: 2 x 1.260 x 245 mm (B/T) Ladehöhe: 295 mm Aufbauhöhe: 1.260 mm Ausführung: * Drahtgitter 75 x 75 mm, Neigung Gitter 8 % * Ladefläche durchgehend aus MDF-Platte Oberfläche Buchendekor Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 500 kg EAN-Nr.: 4035694003286
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
97,5 kg
BreiteLadeflaeche:
1260
TiefeLadeflaeche:
245
Unterfahrhoehe:
260
Ladehoehe:
295
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
1270
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
verschraubt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstückwagen, werkstattwagen cordes, werkstattwagen, Cordes, Variofit, sw-800.800
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,74*
€ 449,56*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,98*
€ 449,58*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,44*
€ 460,27*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 416,61*
€ 520,34*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,00*
€ 529,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,27*
€ 547,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,70*
€ 531,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,51*
€ 499,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,93*
€ 489,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 401,37*
€ 477,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,44*
€ 456,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016959
ab € 9,28*
Zubehör
Cordes
00016960
ab € 10,11*
Zubehör
Cordes
00016965
ab € 12,77*
Zubehör
Cordes
00016966
ab € 29,67*
Zubehör
Cordes
00016961
ab € 10,12*
Zubehör
Cordes
00016962
ab € 10,98*
Zubehör
Cordes
00016963
ab € 10,98*
Zubehör
Cordes
00016964
ab € 17,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.