Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerer Tischwagen mit 4 Ladeflächen RAL5010 Enzianblau Rollwagen Etagenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52041/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52041/full/cordes-banner.jpg
Schwerer Tischwagen mit 4 Ladeflächen RAL5010 Enzianblau Rollwagen Etagenwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-800.700
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.700
EAN/GTIN:
     4035694001398
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Tischwagen
cordes etagenwagen
Schwerer Tischwagen mit 4 Ladeflächen

Außenmaße: 1.390 x 800 x 1.235 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.200 x 800 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 / 610 / 920 / 1.235 mm

Lichte Höhe zwischen den Etagen: 275 / 280 / 280 mm

Schiebegriffhöhe: 1.220 mm

Ausführung:

  • aus Stahlrohr geschweißt
  • schlag- und kratzfest
  • Schiebegriff waagerecht
  • Boden und Etagenböden aus MDF-Platte,
  • Oberfläche Buchendekor

    Traglast obere und mittlere Etagen: 200 kg

    Gesamttraglast von 500 kg darf nicht

    überschritten werden

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf

    Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 500 kg

    EAN-Nr.: 4035694001398

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Rollwagen Etagenwagen Transportwagen
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 449,81*
    € 500,34*
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 455,23*
    € 505,43*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 434,57*
    € 513,41*
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 469,53*
    € 520,96*
    10 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 451,20*
    € 525,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 520,96*
    € 619,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 514,57*
    € 612,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 496,54*
    € 590,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 487,19*
    € 579,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 469,53*
    € 558,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Variofit
    RSA-000.000
    ab € 8,52*
    Zubehör
    Cordes
    00016527
    ab € 23,32*
    Zubehör
    Cordes
    00016528
    ab € 30,52*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-125.016
    ab € 50,53*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-150.002
    ab € 89,51*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-160.016
    ab € 94,41*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.003
    ab € 58,62*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.014
    ab € 32,39*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.016
    ab € 105,40*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-230.003
    ab € 85,05*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.002
    ab € 20,89*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.030
    ab € 45,36*
    Zubehör
    Cordes
    00016524
    ab € 53,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.