Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paket-Vierwandwagen hoch, RAL 7035 RAL 7035 Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paket-Vierwandwagen hoch, RAL 7035 RAL 7035 Lichtgrau
Paket-Vierwandwagen hoch, RAL 7035 RAL 7035 Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     3551-sw-800.403/LG
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.403/LG
EAN/GTIN:
     4035694056114
Suchbegriffe:
Vierwandwagen
variofit vierwandwagen
vierwandwagen
vierwandwagen traglast 500kg
Paket-Vierwandwagen hoch, RAL 7035

Außenmaße: 1.390 x 840 x 1.820 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.200 x 800 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 mm

Stirn- und Längswandhöhe: 1.525 mm

Schiebebügelhöhe: 1.040 mm

Ausführung:

  • aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • mit Rohrschiebegriff
  • inkl. 2 Stück Verbindungsstangen
  • 2 Stirnwände, 2 Längswände vergittert,
  • Masche 120 x 120 mm

  • Längswände einhängbar
  • Boden aus MDF-Platte, Oberfläche
  • dunkelgrau beschichtet

    Farbe: RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 500 kg

    EAN-Nr.: 4035694056114

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Paketwagen Gitterwagen Vierwandwagen
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 408,65*
    € 468,16*
    18 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 410,30*
    € 468,17*
    27 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 410,60*
    € 468,17*
    7 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 446,23*
    € 533,38*
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 519,81*
    € 591,47*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 591,47*
    € 703,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 583,21*
    € 694,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 562,21*
    € 669,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 546,64*
    € 650,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 519,81*
    € 618,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.