| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830206439 Herst.-Nr.: sw-800.403/LG EAN/GTIN: 4035694056114 |
| |
|
| | |
| Pakettransportwagen mit Gitterwand • Geschweißte Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest • Böden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche in Buchendekor, Traglast 80 kg • Längswände einhängbar • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz • Thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Farbe: | RAL 7035 | Herstellerartikelnummer: | sw-800.403/LG | Herstellername: | Cordes GmbH & Co. KG | Tragkraft: | 500 kg | Ladefläche B x T: | 800 x 1200 mm | Gesamthöhe: | 1820 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlrohr-Etagenwagen, Regalwagen, Etagen-Transportwagen, Paket-Vierwandwagen, Paketwagen, Kommissionierwagen, Etagenwagen, 7830206439, 30206439 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 409,58* | € 468,95* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 409,67* | € 468,96* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 408,31* | € 468,96* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 448,38* | € 534,23* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 518,12* | € 592,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|