Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen niedrig RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52203/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52203/full/cordes-banner.jpg
Etagenwagen niedrig RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-800.303
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.303
EAN/GTIN:
     4035694000865
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Etagenwagen niedrig

Außenmaße: 1.390 x 825 x 1.220 mm (B/T/H)

Ladefläche Grundboden: 1.200 x 800 mm (B/T)

Ladefläche Etagenböden: 1.190 x 770 mm (B/T)

Ladeflächenhöhe: 295 mm

Stirnwandhöhe: 925 mm

Schiebegriffhöhe: 1.040 mm

Ausführung:

  • aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • schlag- und kratzfest
  • mit Rohrschiebegriff
  • 2 Stirnwände, 1 Längswand vergittert,
  • Masche 120 x 120 mm

  • Längswand einhängbar
  • 1 fester Boden, 2 variable Etagenböden
  • variabel einsetzbar im Raster von 120 mm

  • Boden und Etagenböden aus MDF-Platte,
  • Oberfläche Buchendekor

    Traglast je Etagenboden: 80 kg

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 500 kg

    EAN-Nr.: 4035694000865

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 371,60*
    € 424,27*
    14 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 373,92*
    € 424,30*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 376,22*
    € 428,56*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 360,44*
    € 435,24*
    9 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 374,80*
    € 445,51*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 424,27*
    € 504,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 419,40*
    € 499,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 399,45*
    € 475,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 391,67*
    € 466,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 371,60*
    € 442,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    00016527
    ab € 23,33*
    Zubehör
    Cordes
    00016528
    ab € 30,39*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-125.016
    ab € 50,25*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-150.002
    ab € 89,04*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-160.016
    ab € 95,24*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.003
    ab € 58,71*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.014
    ab € 32,42*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.016
    ab € 105,57*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-230.003
    ab € 85,38*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.002
    ab € 20,82*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.030
    ab € 45,47*
    Zubehör
    Cordes
    00016524
    ab € 53,04*
    Zubehör
    Cordes
    00016794
    ab € 46,40*
    Zubehör
    Cordes
    00016798
    ab € 84,13*
    Zubehör
    Cordes
    00016778
    ab € 77,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.