Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiwandwagen mit Draht RAL5010 Enzianblau Kastenwagen Plattformwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51827/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51827/full/cordes-banner.jpg
Dreiwandwagen mit Draht RAL5010 Enzianblau Kastenwagen Plattformwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-800.301
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.301
EAN/GTIN:
     4035694000360
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Kastenwagen
Plattformwagen
cordes kastenwagen
Dreiwandwagen mit Draht

Außenmaße: 1.390 x 800 x 1.015 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.200 x 775 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 mm

Stirn- und Längswandhöhe: 515 mm

(von Oberkante Ladefläche)

Ausführung:

  • Stirnwände und Längswand aus
  • Drahtgitter: 50 x 50 mm

  • Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche
  • Buchendekor

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 500 kg

    EAN-Nr.: 4035694000360

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, KastenwagenPlattformwagen Transportgitterwagen
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 222,06*
    € 259,50*
    18 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 224,09*
    € 263,33*
    22 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 227,46*
    € 265,38*
    27 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 226,66*
    € 266,78*
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 229,87*
    € 269,46*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 269,46*
    € 320,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 265,19*
    € 315,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 252,08*
    € 299,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 246,08*
    € 292,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 229,87*
    € 273,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Variofit
    RSA-230.002
    ab € 89,49*
    Zubehör
    Variofit
    RSA-000.000
    ab € 8,50*
    Zubehör
    Cordes
    00016527
    ab € 23,27*
    Zubehör
    Cordes
    00016528
    ab € 30,34*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-160.016
    ab € 94,68*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.016
    ab € 105,25*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-230.003
    ab € 85,04*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.002
    ab € 20,87*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.030
    ab € 45,66*
    Zubehör
    Cordes
    ZU-SO-1073
    ab € 56,51*
    Zubehör
    Cordes
    00016524
    ab € 53,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.