Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerer Tischwagen mit 2 Ladeflächen, RAL 7035 RAL 7035 Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerer Tischwagen mit 2 Ladeflächen, RAL 7035 RAL 7035 Lichtgrau
Schwerer Tischwagen mit 2 Ladeflächen, RAL 7035 RAL 7035 Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     3551-sw-700.500/LG
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.500/LG
EAN/GTIN:
     4035694053915
Suchbegriffe:
Tischwagen
variofit tischwagen ral 7035
tischwagen
variofit tischwagen
Schwerer Tischwagen mit 2 Ladeflächen, RAL 7035

Außenmaße: 1.190 x 700 x 920 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.000 x 700 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 / 920 mm

Lichte Höhe zwischen den Etagen: 590 mm

Schiebegriffhöhe: 905 mm

Ausführung:

  • aus Stahlrohr geschweißt
  • Schiebegriff waagerecht
  • Boden und Etagenboden aus MDF-Platte,
  • Oberfläche dunkelgrau beschichtet

    Traglast obere Etage: 200 kg

    Farbe: RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 500 kg

    EAN-Nr.: 4035694053915

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Rollwagen Etagenwagen Transportwagen
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 212,84*
    € 249,32*
    17 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 210,88*
    € 250,69*
    14 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 215,61*
    € 252,30*
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 217,67*
    € 254,99*
    12 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 234,25*
    € 286,78*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 254,99*
    € 303,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 251,81*
    € 299,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 240,97*
    € 286,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 234,45*
    € 279,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 217,67*
    € 259,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Variofit
    RSA-000.000
    ab € 8,19*
    Zubehör
    Cordes
    00016527
    ab € 22,34*
    Zubehör
    Cordes
    00016528
    ab € 30,39*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-125.016
    ab € 50,47*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-150.002
    ab € 89,69*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-160.016
    ab € 94,96*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.016
    ab € 104,77*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-230.003
    ab € 84,15*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.002
    ab € 20,93*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.030
    ab € 45,66*
    Zubehör
    Cordes
    00016523
    ab € 53,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.