Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiwandwagen mit Siebdruckplatte RAL5010 Enzianblau Kastenwagen Plattformwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51831/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51831/full/cordes-banner.jpg
Dreiwandwagen mit Siebdruckplatte RAL5010 Enzianblau Kastenwagen Plattformwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-700.322
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.322
EAN/GTIN:
     4035694008663
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Kastenwagen
Plattformwagen
Schwerlastwagen
Dreiwandwagen mit Siebdruckplatte

Außenmaße: 1.195 x 700 x 1.015 mm (B/T/H)

Ladefläche: 995 x 665 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 mm

Stirn- und Längswandhöhe: 515 mm

(von Oberkante Ladefläche)

Ausführung:

  • Bügel aus 1" Rohr
  • Ladefläche, Stirn- und Längswand aus
  • Sperrholz, film/siebbeschichtet

    (Siebdruckoberfläche nach oben)

    wasserfest verleimt

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus Elastik-Vollgummi auf Aluminium-Druckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 1.000 kg

    EAN-Nr: 4035694008663

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    Weitere Suchbegriffe: cordes kastenwagen, kastenwagen, KastenwagenPlattformwagen Transportgitterwagen
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 417,60*
    € 475,65*
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 420,32*
    € 478,45*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 396,38*
    € 480,24*
    18 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 423,76*
    € 480,52*
    10 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 424,82*
    € 508,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 478,45*
    € 569,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 475,39*
    € 565,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 453,93*
    € 540,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 443,37*
    € 527,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 420,32*
    € 500,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    00016527
    ab € 23,29*
    Zubehör
    Cordes
    00016528
    ab € 30,54*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.030
    ab € 45,32*
    Zubehör
    Cordes
    ZU-SO-1073
    ab € 56,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.