Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen mit 4 Ladeflächen hoch RAL5010 Enzianblau Etagenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52017/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52017/full/cordes-banner.jpg
Kommissionierwagen mit 4 Ladeflächen hoch RAL5010 Enzianblau Etagenwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-600.617
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.617
EAN/GTIN:
     4035694004047
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
Kommissionierwagen mit 4 Ladeflächen, hoch

Außenmaße: 1.695 x 625 x 1.900 mm (B/T/H)

Ladefläche Grundboden: 985 x 605 mm (B/T)

Ladefläche Etage: 985 x 595 mm (B/T)

Ladehöhe: 225 / 695 / 1.170 / 1.645 mm

Lichte Höhe zwischen den Etagen:

440 / 445 / 445 mm

Ausführung:

  • an einer Stirnseite 4 Trittstufen aus Holz, die
  • sich im unbelasteten Zustand selbsttätig über

    eine Gasdruckfeder anheben

  • im belasteten Zustand senken sich die
  • Trittstufen auf den Boden ab

  • Trittstufen in Ruhestellung anklappbar
  • Podesthöhe: 980 mm
  • Stufenabstand: 230 mm
  • Sicherheitsbügel zum Festhalten und
  • Anlehnen

  • Boden und Etagenböden eingelegt in
  • Winkelstahlrahmen mit 15 mm hohem Rand

  • Boden und Etagenböden aus MDF-Platte,
  • Oberfläche Buchendekor

  • Traglast obere und mittlere Etagen: 80 kg
  • Gesamttraglast von 250 kg darf nicht

    überschritten werden

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Brems- und 2 Bockrollen, Bremsrollen mit Fußschutz

    Traglast: 250 kg

    EAN-Nr.: 4035694004047

    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 659,22*
    € 738,69*
    32 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 655,63*
    € 738,72*
    25 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 660,50*
    € 742,80*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 627,49*
    € 745,51*
    7 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 671,88*
    € 786,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 738,69*
    € 879,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 727,00*
    € 865,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 703,64*
    € 837,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 685,65*
    € 815,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 659,22*
    € 784,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00016968
    ab € 411,85*
    Ähnlich
    Cordes
    00016970
    ab € 573,32*
    Ähnlich
    Cordes
    00016969
    ab € 473,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.