Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen mit 4 Ladeflächen, hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694004047
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.617
EAN/GTIN:
     4035694004047
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
Außenmaße: 1.695 x 625 x 1.900 mm (B/T/H) Ladefläche Grundboden: 985 x 605 mm (B/T) Ladefläche Etage: 985 x 590 mm (B/T) Ladehöhe: 225 / 695 / 1.170 / 1.645 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 440 / 445 / 445 mm Ausführung: * an einer Stirnseite 4 Trittstufen aus Holz, die sich im unbelasteten Zustand selbsttätig über eine Gasdruckfeder anheben * im belasteten Zustand senken sich die Trittstufen auf den Boden ab * Trittstufen in Ruhestellung anklappbar * Podesthöhe: 980 mm * Stufenabstand: 230 mm * Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen * Boden und Etagenböden eingelegt in Winkelstahlrahmen mit 15 mm hohem Rand * Boden und Etagenböden aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor * Traglast obere und mittlere Etagen: 80 kg Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Brems- und 2 Bockrollen, Bremsrollen mit Fußschutz Traglast: 250 kg EAN-Nr.: 4035694004047
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
77 kg
BreiteLadeflaeche:
985
TiefeLadeflaeche:
605
Unterfahrhoehe:
195
Ladehoehe:
225
LichteEtagenhoehe1:
440
LichteEtagenhoehe2:
445
EtagenLadehoehen:
695
Buegelhoehe:
1535
LichteEtagenhoehe3:
445
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
1170
Etagenhoehe3:
1645
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
TraglastEtagen:
80
AnzahlEtagenFest:
4
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: cordes kommissionierwagen, kommissionierwagen, Cordes, Variofit, sw-600.617
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 657,56*
€ 736,41*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 655,75*
€ 736,44*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 662,06*
€ 740,53*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,79*
€ 743,26*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 674,68*
€ 784,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,93*
€ 934,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,30*
€ 915,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,47*
€ 865,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,05*
€ 844,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 693,54*
€ 825,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,68*
€ 802,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016968
ab € 408,65*
Ähnlich
Cordes
00016970
ab € 574,23*
Ähnlich
Cordes
00016969
ab € 477,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.