Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen mit 1 Ladefläche, anthrazitgrau / lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagen mit 1 Ladefläche, anthrazitgrau / lichtgrau
Werkstattwagen mit 1 Ladefläche, anthrazitgrau / lichtgrau
Artikel-Nr.:
     3551-sw-600.606/AG
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.606/AG
EAN/GTIN:
     4035694055865
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Werkstattwagen mit 1 Ladefläche, Wagen RAL 7016, Korpus RAL 7035

 

Außenmaße: 1.125 x 625 x 1.010 mm (B/T/H)

Ladefläche: 985 x 590 mm (B/T)

Ladehöhe: 835 mm

Schiebegriffhöhe: 1.010 mm

Ausführung:

  • aus Stahlrohr geschweißt
  • Schiebegriff nach oben gerichtet
  • 1 Stahlschrank mit verschließbarer Flügeltür,

Innenabmessungen: 470 x 575 x 575 mm

(B/T/H), inkl. 1 festen und 2 verstellbaren

Böden

Traglast je Schrankboden: 30 kg

  • 1 Schubladenschrank mit 4 rollengelagerten

Schubladen, Innenabmessungen:

- 390 x 535 x 95 mm (3 Stück)

- 390 x 535 x 155 mm (1 Stück)

verschließbar mittels Zentralschließung über

Einzelauszugssperre

Traglast je Schublade: 25 kg

  • 2 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln

(gleichschließend)

  • Ladefläche eingelegt in Winkelstahlrahmen

mit 15 mm hohem Rand

  • Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche

dunkelgrau beschichtet

Traglast Etage: 80 kg

Farbe: Wagen pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau; Schrankkorpus pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 250 kg

EAN-Nr.: 4035694055865

Zentralbremse: EasySTOP einseitig

TÜV-zertifiziert: Ja

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,40*
€ 681,01*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 620,17*
€ 684,17*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 624,57*
€ 690,50*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 686,27*
€ 754,06*
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 784,24*
€ 852,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,71*
€ 1.014,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,95*
€ 1.003,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,02*
€ 978,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,67*
€ 958,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,24*
€ 933,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.