Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen verzinkt Etagenwagen Transportwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52320/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52320/full/cordes-banner.jpg
Kommissionierwagen verzinkt Etagenwagen Transportwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-520.200
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-520.200
EAN/GTIN:
     4035694033948
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
Kommissionierwagen, verzinkt

Außenmaße: 1.860 x 650 x 1.850 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.675 x 615 mm (B/T)

  • aus Stahlrohr geschweißt
  • 1 waagerechter Schiebegriff
  • pulverbeschichtet RAL 2008 hellrotorange

  • inkl. Dokumententasche A4 quer,
  • Drahtfach mit Bodenblech

  • inkl. 2 Stück Bleche für Label
  • Maschwenweite 50 x 100 mm
  • Oberfläche: galvanisch verzinkt

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 2 Bremsrollen mit Fußschutz und 2 Bockrollen

    Traglast: 300 kg

    EAN-Nr.: 4035694033948

    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 518,90*
    € 594,11*
    7 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 496,29*
    € 594,13*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 539,03*
    € 652,32*
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 536,29*
    € 672,04*
    18 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 537,94*
    € 680,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 594,11*
    € 706,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 587,18*
    € 698,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 564,69*
    € 671,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 548,56*
    € 652,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 518,90*
    € 617,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    sw-490.100
    ab € 427,57*
    Ähnlich
    Cordes
    RSA-000.050
    ab € 45,26*
    Ähnlich
    Cordes
    RSA-000.051
    ab € 69,90*
    Ähnlich
    Cordes
    RSA-000.060
    ab € 118,23*
    Ähnlich
    Cordes
    RSA-125.500
    ab € 17,98*
    Ähnlich
    Cordes
    RSA-125.600
    ab € 42,22*
    Ähnlich
    Cordes
    ZSW-100.001
    ab € 10,14*
    Ähnlich
    Cordes
    ZSW-200.000
    ab € 104,52*
    Ähnlich
    Cordes
    ZSW-490.101
    ab € 80,15*
    Ähnlich
    Cordes
    ZSW-490.102
    ab € 70,82*
    Ähnlich
    Cordes
    ZSW-490.103
    ab € 10,90*
    Ähnlich
    Cordes
    ZSW-490.104
    ab € 13,50*
    Ähnlich
    Cordes
    ZSW-490.105
    ab € 106,20*
    Ähnlich
    Cordes
    ZSW-490.106
    ab € 82,26*
    Ähnlich
    Cordes
    ZSW-520.200
    ab € 69,14*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.