Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen mit Holz RAL5010 Enzianblau Transportwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51906/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51906/full/cordes-banner.jpg
Kastenwagen mit Holz RAL5010 Enzianblau Transportwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-500.402
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.402
EAN/GTIN:
     4035694000452
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Kastenwagen mit Holz

Außenmaße: 975 x 500 x 975 mm (B/T/H)

Ladefläche: 860 x 450 mm (B/T)

Ladehöhe: 255 mm

Wandhöhe: 200 mm

Ausführung:

  • alle 4 Wände einzeln herausnehmbar
  • Ladefläche, Stirn- und Längswände aus
  • MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 400 kg

    EAN-Nr.: 4035694000452

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, cordes kastenwagen, kastenwagen, kastenwagen ral 5010, Transportwagen
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 234,03*
    € 274,64*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 221,75*
    € 275,55*
    9 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 230,30*
    € 282,26*
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 250,08*
    € 331,00*
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 248,09*
    € 335,35*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 274,64*
    € 326,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 270,49*
    € 321,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 256,66*
    € 305,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 251,13*
    € 298,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 234,03*
    € 278,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Variofit
    RSA-000.000
    ab € 8,52*
    Zubehör
    Cordes
    00016527
    ab € 23,31*
    Zubehör
    Cordes
    00016528
    ab € 30,29*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-160.016
    ab € 94,53*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.016
    ab € 105,48*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-230.003
    ab € 84,84*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.002
    ab € 20,82*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.030
    ab € 45,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.