Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Etagenwagen niedrig RAL7024 Graphitgrau Etagenboden Etagenwagenboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52066/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52066/full/cordes-banner.jpg
ESD Etagenwagen niedrig RAL7024 Graphitgrau Etagenboden Etagenwagenboden
Artikel-Nr.:
     3551-sw-500.257
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.257
EAN/GTIN:
     4035694009950
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
ESD Etagenwagen niedrig

Außenmaße: 910 x 500 x 990 mm (B/T/H)

Ladefläche (Grundboden):

850 x 500 mm (B/T)

Ladefläche (Etagenboden):

845 x 485 mm (B/T)

Ladehöhe: 255 / 530 / 805 mm

Lichte Höhe zwischen den Etagen: 260 mm

Ausführung:

  • aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • Schraubkonstruktion
  • 2 Stirnwände
  • 1 fester Boden und 2 variable Etagenböden
  • Boden und Etagenböden aus 15 mm starker
  • Dekorspanplatte, lichtgrau, elektrisch leitfähig

    Traglast je Etagenboden: 80 kg

  • Etagenböden eingelegt in
  • Winkelstahlrahmen, bündig

    Farbe: RAL 7024 graphitgrau elektrisch leitfähig pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 250 kg

    EAN-Nr.: 4035694009950

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, esd-etagenwagen cordes, esd etagenwagen, Etagenboden Etagenwagenboden
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 365,81*
    € 405,77*
    14 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 366,28*
    € 405,79*
    9 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 371,07*
    € 409,96*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 354,53*
    € 416,44*
    € 75,00*
    ab € 381,55*
    € 422,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 405,77*
    € 482,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 403,30*
    € 479,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 390,33*
    € 464,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 384,56*
    € 457,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 365,81*
    € 435,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    sw-700.860
    ab € 992,96*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-800.860
    ab € 1.225,28*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-700.867
    ab € 1.332,12*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-800.867
    ab € 1.485,23*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-700.872
    ab € 1.228,52*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-800.872
    ab € 1.459,65*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-700.868
    ab € 1.369,48*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-800.868
    ab € 1.513,31*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-610.315
    ab € 707,32*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-700.141
    ab € 274,89*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-800.141
    ab € 320,37*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-600.939
    ab € 543,45*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-600.959
    ab € 540,45*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-600.773
    ab € 588,98*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-600.775
    ab € 734,91*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.