Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenroller mit Riffelblechladefläche RAL5010 Enzianblau Möbelroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52478/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52478/full/cordes-banner.jpg
Kistenroller mit Riffelblechladefläche RAL5010 Enzianblau Möbelroller
Artikel-Nr.:
     3551-sw-500.012
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.012
EAN/GTIN:
     4035694001831
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Euro-System-Roller
Kistenroller mit Riffelblechladefläche

Außenmaße: 500 x 500 x 170 mm (B/T/H)

Ladefläche: 500 x 500 mm (B/T)

Ladehöhe: 170 mm

Ausführung:

  • Ladefläche aus Riffelblech
  • Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 2 Brems- und 2 Lenkrollen, Bremsrollen mit Fußschutz

    Traglast: 400 kg

    EAN-Nr.: 4035694001831

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Eurokastenroller, Kastenroller für Eurokasten, Kistenroller, möbelroller cordes, euro system roller, MöbelrollerAllzweckroller Schranktransportwagen
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 78,51*
    € 96,50*
    17 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 78,55*
    € 96,55*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,79*
    ab € 78,60*
    € 96,61*
    30 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 83,25*
    € 103,70*
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 99,68*
    € 121,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 121,92*
    € 145,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 120,44*
    € 143,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 114,33*
    € 136,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 111,22*
    € 132,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 99,68*
    € 118,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Variofit
    RSA-230.002
    ab € 89,71*
    Zubehör
    Variofit
    RSA-000.000
    ab € 8,52*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-230.003
    ab € 85,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.