| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4035694001831 Herst.-Nr.: SW-500.012 EAN/GTIN: 4035694001831 |
| |
|
| | |
| Kistenroller • Winkelstahl-Konstruktion Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau. • Mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Radfeststeller und Fußschutz Thermoplastische Gummibereifung Ø 125 mm grau-blau (spurlos). Naben mit Kugellager. Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 400 kg | Eigengewicht: | 13,0 kg | Ladefläche LxBxH: | 500x500x169 mm | Ladefläche: | Riffelblech |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,40* | € 96,82* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,67* | € 96,86* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 78,51* | € 96,92* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 83,91* | € 103,95* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,01* | € 106,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|