Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Materialständer RAL7024 Graphitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Materialständer RAL7024 Graphitgrau
ESD Materialständer RAL7024 Graphitgrau
Artikel-Nr.:
     3551-sw-405.040
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-405.040
EAN/GTIN:
     4035694046191
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
ESD Materialständer

Außenmaße: 610 x 410 x 770 - 1.020 mm (B/T/H)

Ladefläche: 605 x 405 mm (B/T)

Ausführung:

  • Profilstahl-Rohrkonstruktion
  • Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 18
  • mm hoch

  • geeignet für Kunststoffkästen und
  • Drahtkörbe

  • sichere Arretierung durch Federriegel
  • höhenverstellbar von 750 - 1.000 mm im
  • Raster von 25 mm

    Farbe: RAL 7024 graphitgrau elektrisch leitfähig pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus elektrisch leitfähigem Vollgummi, mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, Ø 80 mm, 2 Lenk- und 2 Bremsrollen

    Tragkraft: 150 kg

    EAN-Nr.: 4035694046191

    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 313,56*
    € 366,55*
    31 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 310,58*
    € 366,57*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 301,39*
    € 374,30*
    7 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 324,66*
    € 395,74*
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 339,60*
    € 439,23*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 366,55*
    € 436,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 362,50*
    € 431,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 347,84*
    € 413,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 338,56*
    € 402,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 313,56*
    € 373,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL1023
    ab € 294,84*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL2000
    ab € 292,85*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL3000
    ab € 292,72*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL1018
    ab € 293,14*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL3020
    ab € 292,91*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL5012
    ab € 294,16*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL6001
    ab € 293,93*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL7016
    ab € 293,95*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL7035
    ab € 293,06*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL9010
    ab € 293,22*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.005-RAL1023
    ab € 200,50*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.005-RAL2000
    ab € 199,27*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.005-RAL3000
    ab € 200,20*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.005-RAL1018
    ab € 200,47*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.005-RAL3020
    ab € 200,77*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.