Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer einseitig neigbar RAL5010 Enzianblau Materialwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52308/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52308/full/cordes-banner.jpg
Materialständer einseitig neigbar RAL5010 Enzianblau Materialwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-405.002
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-405.002
EAN/GTIN:
     4035694007352
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Materialständer, einseitig neigbar

Außenmaße: 600 x 410 x 715 - 1.085 mm (B/T/H)

Ladefläche: 510 x 410 mm (B/T)

Ausführung:

  • Profilstahl-Rohrkonstruktion
  • neigbar um 15° und 30°
  • Stahlblechplattform mit einseitigem Rand
  • 22 mm hoch

  • geeignet für Kunststoffkästen und
  • Drahtkörbe

  • sichere Arretierung durch Federriegel
  • Ladefläche höhenverstellbar von 695 - 1.065
  • mm im Raster von 25 mm

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 75 mm, 2 Brems- und 2 Lenkrollen

    Traglast: 150 kg

    EAN-Nr.: 4035694007352

    Weitere Suchbegriffe: materialwagen cordes, materialwagen, Materialwagen Auflageständer Materialstütze
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 171,07*
    € 202,19*
    17 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 173,52*
    € 204,89*
    21 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 173,97*
    € 206,73*
    26 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 174,91*
    € 207,71*
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 177,98*
    € 210,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 210,22*
    € 250,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 207,52*
    € 246,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 199,53*
    € 237,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 191,07*
    € 227,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 177,98*
    € 211,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00017008
    ab € 130,15*
    Ähnlich
    Cordes
    00017010
    ab € 161,93*
    Ähnlich
    Cordes
    00017011
    ab € 241,44*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL1023
    ab € 294,84*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL2000
    ab € 292,85*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL3000
    ab € 292,72*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL1018
    ab € 293,14*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL3020
    ab € 292,91*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL5012
    ab € 294,16*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL6001
    ab € 293,93*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL7016
    ab € 293,95*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL7035
    ab € 293,06*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL9010
    ab € 293,22*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.005-RAL1023
    ab € 200,50*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.005-RAL2000
    ab € 199,27*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.