Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen ohne Böden, RAL 7035 RAL 7035 Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistellwagen ohne Böden, RAL 7035 RAL 7035 Lichtgrau
Beistellwagen ohne Böden, RAL 7035 RAL 7035 Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     3551-sw-400.800/LG
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-400.800/LG
EAN/GTIN:
     4035694055735
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
ablagewagen variofit
ablagewagen
Beistellwagen ohne Böden, RAL 7035

Außenmaße: 815 x 455 x 1.185 mm (B/T/H)

Ladefläche: 610 x 410 mm (B/T)

Ladehöhen: 220 / 670 / 1.165 mm

Lichte Höhe zwischen den Etagen: 425 / 470 mm

Schiebegriffhöhe: 1.035 mm

Ausführung:

  • aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • Schiebegriff senkrecht
  • starr, nicht neigbar
  • Traglast obere und mittlere Etage: 50 kg
  • Farbe: RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 200 kg

    EAN-Nr.: 4035694055735

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: beistellwagen 200 kg tragkraft, Rollwagen Etagenwagen
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 165,40*
    € 197,40*
    17 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 166,62*
    € 200,32*
    26 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 170,19*
    € 202,73*
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 172,37*
    € 205,43*
    6 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 184,66*
    € 230,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 205,43*
    € 244,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 203,68*
    € 242,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 192,65*
    € 229,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 184,21*
    € 219,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 172,37*
    € 205,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.